Щетка-ершик проволочная универсальная (сталь d 0,5) , d 125 мм
Щетка-ершик проволочная универсальная (сталь d 0,5) , d 125 мм
Артикул:0714691512
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИдеально подходит для предварительной и последующей обработки стальных сварных швов (филейных и стыковых) и литых поверхностей. Для средних и тяжелых работ щеткой.
- Не допускается преждевременное раскрытие пучков при работе щеткой под углом.
- Агрессивное воздействие щетки с высокой износостойкостью благодаря круглому исполнению с оплеткой против часовой стрелки
- Изготовлена из закаленной стальной проволоки, с оплеткой против часовой стрелки
- Особенно подходит для очистки угловых и обычных сварных швов за счет тонкой конструкции.
- Для работ по удалению ржавчины средней и высокой степени.
- Для удаления ржавчины, окалины и остатков резины
При работе с машинными щетками всегда надевайте защитные очки и перчатки. -
Характеристики
Диаметр (D)
125 мм
Полезная ширина (A)
14 мм
Полезная длина проволоки (H)
29 мм
Посадочное отверстие (d)
22,23 мм
Диаметр проволоки
0,50 мм
Материал проволоки
Сталь
Конструкция
Закален., плетен. влево
Частота вращения, макс.
12500 об./мин
Агрессивность
Средняя
Подходит для угловой шлифовальной машины (балльная система)
4 из 4 баллов
Стандарт EN
1083-2
-
Щетка-ершик универсальная Размер: 109,3 кб