Щетка-ершик,проволочная универсальная (сталь d 0,5), d 65 мм
Щетка-ершик,проволочная универсальная (сталь d 0,5), d 65 мм
Артикул:071469 01
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля предварительной обработки металлических поверхностей, на которые следует нанести краску или покрытие.
- Закаленная стальная проволока, с оплеткой против часовой стрелки
- Может применяться со всеми обычными угловыми шлифовальными машинами.
- Удаление шлака, ржавчины, окалины, остатков бетона
- Очистка сварочных швов
- Удаление краски и лака
- Подготовка металлических поверхностей перед покраской
- Только кончики щетки оказывают воздействие на обрабатываемую деталь. Чрезмерное контактное давление не улучшает результат, но увеличивает мощность привода и сокращает срок службы щетки.
- При работе с машинными щетками всегда надевайте защитные очки и перчатки!
-
Характеристики
Диаметр (D)
70 мм
Полезная длина проволоки (H)
20 мм
Держатель инструмента (d)
M14
Диаметр проволоки
0,50 мм
Материал проволоки
Сталь
Конструкция
Закален., плетен. вправо
ОднорядныйЧастота вращения, макс.
12500 об./мин
-
Щётка-ершик универсальная Размер: 92,2 кб