Щетка проволочная по стали, чашка 65мм Wumax
Щетка проволочная по стали, чашка 65мм Wumax
Артикул:17146901
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеЩетка проволочная по стали, чашка 65мм Wumax
Для предварительной обработки металлических поверхностей, на которые следует нанести краску или покрытие.- Закаленная стальная проволока, с оплеткой против часовой стрелки
- Может применяться со всеми обычными угловыми шлифовальными машинами.
- Удаление шлака, ржавчины, окалины, остатков бетона
- Очистка сварочных швов
- Удаление краски и лака
- Подготовка металлических поверхностей перед покраской
- Только кончики щетки оказывают воздействие на обрабатываемую деталь. Чрезмерное контактное давление не улучшает результат, но увеличивает мощность привода и сокращает срок службы щетки.
- При работе с машинными щетками всегда надевайте защитные очки и перчатки!
-
Характеристики
Диаметр (D)
65 мм
Держатель инструмента (d)
M14
Диаметр проволоки
0,50 мм
Материал проволоки
Сталь