Щетка проволочная витая, нержавеющая сталь D125 Wumax
Щетка проволочная витая, нержавеющая сталь D125 Wumax
Артикул:1714692512
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеЩетка проволочная витая, нержавеющая сталь D125 Wumax
Идеально подходит для предварительной и последующей обработки сварных швов из нержавеющей стали и алюминия (филейных и стыковых)
Для угловой шлифовальной машины
Область применения- Удаление окалины, ржавчины, краски, шлака и остатков резины
- Очистка опалубки от остатков бетона
- Только кончики щетки оказывают воздействие на обрабатываемую деталь. Чрезмерное контактное давление не улучшает результат, но увеличивает мощность привода и сокращает срок службы щетки.
- При работе с машинными щетками всегда надевайте защитные очки и перчатки!
-
Характеристики
Диаметр (D)
125 мм
Посадочное отверстие (d)
22,23 мм
Материал проволоки
Нержавеющая сталь