Щетка с валом (проволока нерж. сталь d0,3), d 60 мм
Щетка с валом (проволока нерж. сталь d0,3), d 60 мм
Артикул:0714692301
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля прямых шлифовальных машин и дрелейПримечание
Нержавеющая стальная проволока для обработки поверхностей из нержавеющей стали
Область применения
- Для удаления ржавчины и краски
- Для удаления цветов побежалости на сварочных швах по нержавеющей стали
- Для очистки сварочных швов
- Для легких работ по удалению заусенцев
При работе со станочными щетками всегда надевайте защитные очки и перчатки. -
Характеристики
Диаметр x полезная ширина x диаметр вала (DxAxS)
60 x 14 x 6 мм
Полезная длина проволоки (H)
14 мм
Диаметр проволоки
0,30 мм
Материал проволоки
Нержавеющая сталь
Конструкция
Волнист.
ОднорядныйЧастота вращения, макс.
15000 об./мин
-
Щетка с валом Размер: 96,9 кб