Минидиск нейлоновый флисовый ROLOC ZEBRA D50х13
Минидиск нейлоновый флисовый ROLOC ZEBRA D50х13
Артикул:067322 50
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМинидиск нейлоновый флисовый ROLOC ZEBRA
Совместимость с системой 3M Roloc
Шлифовальное зерно: Карбид кремния
Универсальная открытая структура флиса
- Идеально адаптируется под геометрию детали
- Нет забивания из-за поверхностного истирания
Нет загрязнения поверхностей материала
Область применения
Для удаления цветов побежалости, окалины, ржавчины, коррозии, отложений грязи и оксидов, покрытий, краски, старых покрытий, нанесенных кистью, синтетических смол, клея, остатков прокладок, цемента и бетона, а также для очистки и машинной обработки до и после сварки.
Обрабатываемые материалы
Для универсального применения при обработке практически всех материалов. Особенно для нержавеющей стали, стали, цветных металлов, дерева и пластмасс.
Примечание
- Следует применять небольшие абразивы с контактным углом 10-15°.
- Превышение максимальной допустимой частоты вращения недопустимо.
- Работу выполнять только при наличии соответствующий средств защиты, включая защитные очки, перчатки, средства защиты органов слуха и пр.
- Соблюдайте инструкции по применению и технике безопасности
-
Характеристики
Диаметр (Ø)
50 мм
Частота вращения, макс.
13000 об./мин
Рекомендованная частота вращения
12000 об./мин
Цвет
Черный цвет
-
Минидиски нейлоновые флисовые ROLOC ZEBRA Размер: 117 кб