Минидиск шлифовальный фибровый ROLOC ZEBRA D50-ZC120
Минидиск шлифовальный фибровый ROLOC ZEBRA D50-ZC120
Артикул:0580005012
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМинидиск шлифовальный фибровый ROLOC ZEBRA
Циркониевый корунд, с быстросменным креплением
Прочная полиэфирная ткань
Высокая устойчивость на разрыв
Специальная технология производства: На заднюю поверхность дисков под давлением и действием тепла наносится дополнительный слой специального флисового материала
- Дополнительная прочность и устойчивость для дисков
- Более длительный срок службы и высокие показатели шлифования, чем у стандартных фибровых минидисков
Диски диаметром ∅ 76 мм также можно применять с 115-мм пневматическими и электрическими наклонными шлифовальными машинами с держателем M14.
Область применения
Для обработки сварочных швов, поверхностного шлифования, снятия лака и краски, заточки инструмента, правки и выравнивания, удаления заусенцев, обработки кромок и отделки, удаления ржавчины, особенно в труднодоступных местах.
Обрабатываемые материалы:
В особенности для нержавеющей стали, сплавов хрома и никеля. Легированная и нелегированная сталь, конструкционная сталь, инструментальная сталь, цветные металлы, металлическое литье, твердая пластмасса и дерево. -
Характеристики
Диаметр (Ø)
50 мм
Конструкция
Совместимость с системой 3M Roloc
Зернистость
120
Материал абразива
Корунд циркония
Частота вращения, макс.
30000 об./мин
Рекомендованная частота вращения
20000 об./мин
Обрабатываемые материалы
Нержавеющая сталь
Cr-Ni и проч. нерж. сталь
Сталь
Конструкционная сталь
Инструментальная сталь
Цветной металл
Чугун
Древесина
Пластмасса -
Минидиски шлифовальные фибровые ROLOC Размер: 118,4 кб