Минидиск шлифовальный флисовый ROLOC ZEBRA CRS-D50x5.0x180
Минидиск шлифовальный флисовый ROLOC ZEBRA CRS-D50x5.0x180
Артикул:0673205018
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМинидиск шлифовальный флисовый ROLOC ZEBRA CRS
С быстросменным креплением. Совместимость с системой 3M Roloc.
Зерно грубое, среднее и мелкое: Оксид алюминия
Очень мелкое зерно: Карбид кремния
Открытая и универсальная структура диска
- Минимальный нагрев (холодная шлифовка)
- Почти полное отсутствие забивания из-за поверхностного истирания
- Оптимальная регулировка по детали; однородная структура поверхности
Нет загрязнения поверхностей материала
Для использования с пневматическими прутковыми шлифовальными машинами (наклонными) и универсальными держателями
Диски диаметром 76 мм также можно применять с 115-мм пневматическими и электрическими наклонными шлифовальными машинами с держателем M14
Область применения
Для удаления цветов побежалости, ржавчины, коррозии, отложений грязи и оксидов, легких работ по удалению заусенцев, создания декоративных поверхностей, выравнивания сварных швов без чрезмерной скорости снятия материала, удаления канавок от шлифования, царапин, покрытий и старых, нанесенных кистью покрытий.
Обрабатываемые материалы
Для универсального применения при обработке практически всех материалов. Особенно для нержавеющей стали, стали, цветных металлов, дерева и пластмасс. -
Характеристики
Диаметр (Ø)
50 мм
Цвет
Красно-коричневый
Конструкция
Совместимость с системой 3M Roloc
Зернистость
180 / средний
Частота вращения, макс.
23000 об./мин
-
Минидиски шлифовальные флисовые ROLOC Размер: 399 кб