Минидиск шлифовальный флисовый ROLOC ZEBRA VFN-50Х5.0
Минидиск шлифовальный флисовый ROLOC ZEBRA VFN-50Х5.0
Артикул:0673215040
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМинидиск шлифовальный флисовый ROLOC ZEBRA VFN
С быстросменным креплением
Шлифовальное зерно: Карбид кремния
Очень большой срок службы по сравнению с обычными дисками из нетканого материала.
Экономия средств
Открытая, универсальная и пластичная структура флиса
Стойкость к размазыванию, простое и безопасное применение, снижение забивания при однородности отделки
Не содержит коррозийных металлов
Нет загрязнения поверхностей материала
Универсальность применения: Диск диаметром 75 мм также может применяться с малым держателем для 50-мм дисков
Диск диаметром 75 мм может использовать вертикально и горизонтально
Для использования с пневматическими прутковыми шлифовальными машинами (наклонными) и универсальными держателями.
Диски диаметром 76 мм также можно применять с 115-мм пневматическими и электрическими наклонными шлифовальными машинами с держателем M14.
Область применения
Для тонкого шлифования и легких работ по удалению заусенцев на формованных и прецизионных деталей, скругления кромок, производства декоративных поверхностей, подготовки поверхностей под полирование, очистки и осветления, например, окислившихся латунных деталей, очистки композитных материалов и снятия эпоксидной смолы.
Обрабатываемые материалы
Для универсального применения при обработке практически всех материалов. Особенно для нержавеющей стали, стали, цветных металлов, дерева и пластмасс.
Примечание
Уменьшите контактное давление! -
Характеристики
Диаметр (Ø)
50 мм
Цвет
Серый цвет
Конструкция
Совместимость с системой 3M Roloc
Зернистость
400-600
Частота вращения, макс.
22000 об./мин
-
Минидиски шлифовальные флисовые ROLOC Размер: 399 кб