Минидиск шлифовальный лепестковый нерж.сталь ROLOC ZEBRAD50-ZC36
Минидиск шлифовальный лепестковый нерж.сталь ROLOC ZEBRAD50-ZC36
Артикул:0578605036
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМинидиск шлифовальный лепестковый нерж.сталь ROLOC ZEBRA
Корунд циркония. Совместимость с системой 3M Roloc.
Шлифовальный сегментированный минидиск с быстросменным монтажом для применения на пневматических осевых (угловых) шлифовальных машинах, универсальные держатели.
Диски диаметром 76 мм ∅также можно применять с 115-мм пневматическими и электрическими угловыми шлифовальными машинами в сочетании с держателем M14
Прочный пластиковый диск с быстросменным монтажом
Прочная и эластичная хлопковая ткань с высокой устойчивостью на разрыв
Дополнительные преимущества минидиска ZEBRA перед сопоставимыми фибровыми дисками:
- Срок службы для минидисков до 20 (15) раз дольше, в особенности при шлифовании кромок
- Все прочие преимущества сегментированных шлифовальных дисков по сравнению с фибровыми дисками
- Отсутствие забивания или смазки
- Универсальный широкий диапазон применения
- Значительно более высокое качество обработки поверхности с таким же зерном
- Более высокая устойчивость к разрывам при шлифовании углов и кромок
- Повышенные скорости снятия материала
- Сокращенные сроки обработки
- Значительная экономия времени и денег
- Альтернатива быстросменным фибровым кругам, шлифовальные диски для грубой обработки, шлифовальные головки, шлифовальные круги, шлифовальные гильзы, шлифовальные колпачки и пр.
- Для обработки сварочных швов, поверхностного шлифования, снятия лака и краски, заточки инструмента, правки и выравнивания, удаления заусенцев, обработки кромок и отделки, удаления ржавчины, особенно в труднодоступных местах.
В особенности для нержавеющей стали, сплавов хрома и никеля. Легированная и нелегированная сталь, конструкционная сталь, инструментальная сталь, цветные металлы, литье, твердая пластмасса и дерево. -
Характеристики
Диаметр (Ø)
50 мм
Держатель инструмента
3M Roloc system
Зернистость
36
Конструкция
Прямой
Материал диска
Пластмасса
Частота вращения, макс.
30000 об./мин
Материал абразива
Корунд циркония
-
Минидиски шлифовальные лепестковые ROLOC Размер: 186,8 кб