Зачистные круги
Круг зачистной D125х6,4 мм, изогн., сталь, WINGS
Артикул:010565
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеКруг зачистной D125х6,4 мм, изогн., сталь, WINGS
Зачистные диски по стали
Подходит для шлифовки сварочных заусенцев и швов, всех видов конструкционных сталей, высоколегированных сталей, закаленных сталей, низкоуглеродистых высоколегированных сталей, закаленных сталей, низкоуглеродистых сталей, и распространенных литых сталей.
Благодаря абразивным зернам из оксида алюминия и твердой структуре, изделие обладает длительным сроком службы и преимуществом быстрой резки.
Абразив
Оксид алюминия
Способ применения
Ручная шлифовальная машина
Область применения
Сварочные заусенцы, сварные швы, все конструктивные, низколегированные, низкоуглеродистые (<45 HRC) стали, чугун со сферическим графитом (Nodular) -
Технические характеристики
- Диаметр: 125 мм
- Толщина: 6,4 мм
- Посадочное отверстие: 22,23 мм
- Тип: Т41
- Спецификация: A 24 RS BF80
- Угловая скорость: 80 м/с
- Количество в упаковке: 10 / 40 шт
-
Абразив Wings 2026 Размер: 2,5 мб






















