Зачистной круг 125х7,0мм, изогн, "Longlife",сталь
Зачистной круг 125х7,0мм, изогн, "Longlife",сталь
Артикул:0670161257
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОчень длительный срок службы в сочетании с высокой скоростью снятия материала.
- Усиленные волокном высокопроизводительные обдирочные диски со связующим из синтетической смолы
- Для ручного шлифования при помощи электрических или пневматических угловых шлифовальных машин
- Очень низкая склонность к поломкам
- Минимальные допуски по размерам и разбалансировке
Слишком малый контактный угол приводит к поломке круга по краям.
Область применения
Конструкционная сталь общего назначения, высокопрочная конструкционная сталь, конструкционная сталь, инструментальная сталь, закаленная сталь
Шлифование кромок, удаление заусенцев, правка сварных швов и пр.
Примечание
- Хранение: Сухое помещение, при комнатной температуре +20 °C
- Работу выполняйте только в соответствующей спецодежде
- Обязательно применяйте соответствующий защитный кожух во время работ по резке
- Используйте только неповрежденные диски
- Избегайте захвата/наклона дисков во время резания – повышенный риск поломки!
- Соблюдайте правильное контактное давление
- Всегда зажимайте режущие диски (прямой конструкции) металлическим кольцом в сторону машины
-
Характеристики
Диаметр x толщина
125 x 7,0 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Конструкция
Изогнутый
Частота вращения, макс.
12250 об./мин
Обрабатываемые материалы
Сталь
Линейная скорость, макс.
80 м/с
Универсальность (оценка в баллах)
1 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Скорость снятия материала (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Скорость снятия материала (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
-
Зачистной круг 125х7,0мм, изогн., «Longlife»,сталь Размер: 112,6 кб