Зачистной круг d125x6,0мм. изогн., нерж./сталь
Зачистной круг d125x6,0мм. изогн., нерж./сталь
Артикул:0669381256
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеУсиленный волокном стандартный обдирочный диск со связующим из синтетической смолы с очень высокими показателями.
- Высокое сопротивление излому
- Диск средней твердости
- Отвечает максимальным требованиям охраны труда согласно европейскому стандарту EN 12413
- Конструкционная сталь общего назначения, высокопрочная конструкционная сталь, конструкционная сталь, инструментальная сталь, закаленная сталь, шлифование кромок, сварных швов и поверхностей. Нелегированная нержавеющая сталь, легированная и высоколегированная сталь, нержавеющая и кислотостойкая сталь, хром-никелевая сталь.
- Шлифование кромок, снятие заусенцев, зачистка сварных швов и т. д.
- Хранение: Сухое помещение, при комнатной температуре 20 °C
- Работу выполняйте только в соответствующей спецодежде
- Применяйте в работе только неповрежденные диски
- Сохраняйте верное контактное давление
-
Характеристики
Диаметр x толщина
125 x 6,0 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Исполнение
Изогнутый
Частота вращения, макс.
12250 об./мин
Линейная скорость, макс.
80 м/с
Универсальность (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Скорость снятия материала (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Скорость снятия материала (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
-
Зачистной круг, изогн., нерж.сталь Размер: 137,4 кб