Зачистные круги
Зачистной круг d 230х6,0 мм., изогн.,сталь/нерж.
Артикул:0669382306
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеУсиленный волокном стандартный обдирочный диск со связующим из синтетической смолы с очень высокими показателями.
- Высокое сопротивление излому
- Диск средней твердости
- Отвечает максимальным требованиям охраны труда согласно европейскому стандарту EN 12413
- Конструкционная сталь общего назначения, высокопрочная конструкционная сталь, конструкционная сталь, инструментальная сталь, закаленная сталь, шлифование кромок, сварных швов и поверхностей. Нелегированная нержавеющая сталь, легированная и высоколегированная сталь, нержавеющая и кислотостойкая сталь, хром-никелевая сталь.
- Шлифование кромок, снятие заусенцев, зачистка сварных швов и т. д.
- Хранение: Сухое помещение, при комнатной температуре 20 °C
- Работу выполняйте только в соответствующей спецодежде
- Применяйте в работе только неповрежденные диски
- Сохраняйте верное контактное давление
-
Технические характеристики
Диаметр x толщина
230 x 6,0 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Исполнение
Изогнутый
Частота вращения, макс.
6600 об./мин
Линейная скорость, макс.
80 м/с
Универсальность (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Скорость снятия материала (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Скорость снятия материала (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
-
Зачистной круг, изогн., нерж.сталь Размер: 137,4 кб

























