Перфоратор аккумуляторный BRH 18BL, 2 Дж, WURTH
Перфоратор аккумуляторный BRH 18BL, 2 Дж, WURTH
Артикул:5717508022
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеОчень удобный аккумуляторный перфоратор для ударного сверления в бетоне, камне, кладке и для долбления небольшой интенсивности. Эффективный бесщеточный электродвигатель, требующий минимального технического обслуживания
- Для увеличения времени работы от одного заряда аккумулятора и продления срока службы электродвигателя.
- Многофункциональное устройство для любых работ по сверлению и долблению.
- Небольшой вес (3,0 кг) при исключительной энергии удара (2,0 Дж)
- Используется при работе в темном пространстве.
- Эргономичная узкая рукоятка с мягкими вставками для надежного захвата и удержания
-
Характеристики
: - Номинальное напряжение 18 В пост. тока
- Количество/емкость аккумуляторных батарей 2 x 4 Aч
- Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. 0-1200 об./мин
- Энергия удара 2 J
- Держатель инструмента SDS-plus
- Вес оборудования с аккумулятором 3,6 кг
- Рекомендуемый диаметр сверления по бетону, мин./макс. 0-20 мм
- Диаметр сверления в бетоне, макс. 20 мм
- Диаметр сверления в стали, макс. 13 мм
- Длина 318 мм
- Высота 295 мм