Углошлифовальная машина аккумуляторная BAG 18BL, WURTH
Углошлифовальная машина аккумуляторная BAG 18BL, WURTH
Артикул:5717509022
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеОчень удобная аккумуляторная угловая шлифовальная машинка для мобильной работыЭффективный, малообслуживаемый, бесщеточный двигатель
Для более длительного времени работы от одного заряда батареи и увеличенного срока службы двигателя
Защита от повторного включения
Защита от повторного включения при потери и вновь появлении электроэнергии
Быстрозажимная гайка
Обеспечивает удобство пользования и быструю смену аксессуаров
Эргономичная конструкция ручки
Эргономичная двухкомпонентная тонкая корпус с захватом для надежного удержания
-
Характеристики
- Типовое обозначение: Аккумуляторная угловая шлифовальная машина
- Номинальное напряжение: 18 В пост. тока
- Частота оборотов на холостом ходу, макс.: 8500 об./мин
- Диаметр отрезного круга, макс.: 125 мм
- Вес оборудования без аккумулятора: 2,4 кг
- Емкость аккумулятора/батареи: 5 Aч