Анкер-шуруп с 6-гранной головкой-W-BS/S-(A2K)-SW13-55-75-8X120
Анкер-шуруп с 6-гранной головкой-W-BS/S-(A2K)-SW13-55-75-8X120
Артикул:5929128075
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысочайшие нагрузки и рациональная сборка. Идеально подходит для крепления металлоконструкций в бетон, оцинкованную сталь.
- Исключительная эксплуатационная гибкость
- Три глубины анкерного крепления
- Крепление можно регулировать до двух раз после установки
- Высокая несущая способность
- Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстоянии до края и межосевые расстояния могут быть минимальными
- Очень быстрая и простая установка
- Стандартный бетон С20/25 - С50/60 (сжатая и растянутая зона бетона)
- Многоточечное крепления, диаметры 5 и 6 мм
- Для крепления ненесущих систем в бетоне с трещинами и без
- Крепление в предварительно напряженные пустотелые плиты перекрытия
- Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, технологических кабелепроводов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций и тому подобное.
- Идеален в случае, когда требуется легкий демонтаж / монтаж конструкций. Поскольку возможно повторное установление анкера, после его демонтажа
- W-BS / S (оцинкованная сталь) согласовано использовать в сухих помещениях.
-
Характеристики
- Глубина анкеровки (h nom1) 45 мм
- Глубина анкеровки (h nom2) 55 мм
- Глубина анкеровки (h nom3) 65 мм
- Глубина отверстия (h 1,1) 55 мм
- Глубина отверстия (h 1,2) 65 мм
- Глубина отверстия (h 1.3) 75 мм
- Диаметр резьбы 10 мм
- Диаметр шайбы 16 мм
- Длина анкера (l) 120 мм
- Материал Сталь
- Насадка SW13
- Номинальный диаметр бура (d 0) 8 мм
- Покрытие Оцинкованный
- Размер анкера 8 мм
- Толщина прикрепляемой детали (t fix 2) 65 мм
- Толщина прикрепляемой детали (t fix 3) 55 мм
- Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) 75 мм
-
Каталог Анкерно-дюбельная техника Würth 2022 8-12 стр Размер: 4,2 мб2023 ТС анкер-шурупы W-BS до 12-2024 (1) (1) Размер: 6,5 мб