Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Анкерные болты

Артикул: 101708100
Анкерный болт WUMAX 8,0х100 (4x100 шт)

Анкерный болт WUMAX 8,0х100 (4x100 шт)

Артикул:101708100

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Анкерный болт WUMAX
    • Используется для крепления тяжеловесных конструкций методом сквозного монтажа к бетону С16/20 и выше, а также природному камню.
    • К полнотелому кирпичу допускается крепить анкерными болтами до диаметра М12.
    Свойства и преимущества
    • Универсальное применение. Возможность установки в бетон и полнотелый кирпич.
    • Высокая надежность узла крепления, высокие нагрузки на вырыв, срез.
    • Возможность крепления к тонкостенным перегородкам.
    • Удобство и высокая скорость монтажа за счет конструкции.
    Материал основания
    • Бетон С16/20 и выше
    • Натуральный камень
    • Полнотелый кирпич
    Применение
    • Тяжеловесные конструкции;
    • Кабельные трассы;
    • Перильные ограждения;
    • Стеллажи;
    • Несущие консоли и др.
    Сертификаты и одобрения
    Соответствует требованиям ТР 2009/013/BY.

    Инструкция по монтажу
    1. Пробурить отверстие в основании
    2. Прочистить отверстие
    3. Забить анкер
    4. Затянуть болт необходимым моментом затяжки
    5. Анкер установлен
  • Технические характеристики
    • Диаметр резьбы × диаметр анкера: М6х8
    • Класс прочности стали анкера: 5,8
    • Диаметр установочного отверстия (d0): 8 мм
    • Глубина анкеровки (hnom): 30 мм / 40 мм
    • Усилие вырыва анкера(NRk): 3 кН / 8 кН
    • Усилие анкера на срез(VRk): 3 кН / 7 кН
    • Стандартное расстояние между анкерами (S): 90 мм / 120 мм
    • Минимальное расстояние между анкерами (Smin): 45 мм / 60 мм
    • Стандартное расстояние до края (C): 45 мм / 60 мм
    • Минимальное расстояние до края (Cmin): 40 мм
    • Количество в упаковке: 100 / 400 шт
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять