Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Клиновые анкеры для средних нагрузок

Артикул: 0904411065
Клиновой анкер-W-FA-A4/70-10-M6X67

Клиновой анкер-W-FA-A4/70-10-M6X67

Артикул:0904411065

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Для отдельных креплений в бетоне без трещин и с трещинами и для многоточечных креплений в бетоне с трещинами и без трещин (M6). Нержавеющая сталь A4.
    • Сквозной монтаж экономит время
    • Нагрузка может быть приложена сразу после установки
    • Анкер с контролируемым крутящим моментом, нержавеющая сталь A4
    • Два варианта глубины анкеровки — широкий диапазон применений
    Примечание
    • Клиновой анкер W-FA/S, см.
    • Клиновой анкер W-FA/F, см.
    Одобрения:
    • ETA-02/0001 для индивидуальных креплений, вариант 7, бетон без трещин
    • ETA-06/0162 для многоточечных креплений ненесущих конструкций, бетон без трещин и с трещинами, M6
    • Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; реакция на воздействие огня по DIN 4102-2:1977-09 (равномерная кривая температуры)
    • Огнестойкость: R30, R60, R90 и R120; TR020 (включено в ETA-06/0162)
    Область применения
    • Индивидуальное крепление: Стандартный бетон C20/25 - C50/60 (бетон без трещин)
    • Многоточечное крепление: Анкерное крепление ненесущих систем (M6, бетон с трещинами и без трещин)
    • Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, опорных плит, опор, кабель-каналов, трубопроводов, деревянных конструкций, балок, обрешетки и т. д.
    • Может устанавливаться в бетон < C20/25 и природный камень, устойчивый к сжатию (без официальных одобрений)
    • Анкер может применяться для крепления преимущественно со статической нагрузкой (например, собственный вес, соединения, хранящиеся материалы) или квазистатической нагрузкой (например, фасады, поручни)
    • W-FA/А4 (нержавеющая сталь A4) разрешается устанавливать в сухих помещениях, вне помещений (включая промышленные атмосферы и прибрежные зоны) или в помещениях с высокой влажностью, при отсутствии особо агрессивных условий
  • Технические характеристики
    • Метрический диаметр анкера: M6
    • Длина анкера (l): 67 мм
    • Высота крепления (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1): 10 / 40 / 55 мм
    • Высота крепления (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (he ef 2)/глубина отверстия (h 1, 2): 20 / 30 / 45 мм
    • Ширина зева ключа: 10 мм
    • Номинальный диаметр сверла (d0): 6 мм
    • Материал: Нержавеющая сталь A4
    • Сквозное отверстие в подсоединяемой детали (df): 7 мм
    • Одобрение: ETA-02/0001, ETA-06/0162
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять