Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Клиновой анкер-W-FA/S-(A2K)-10-M10X60

Артикул: 5932010060
Клиновой анкер-W-FA/S-(A2K)-10-M10X60

Клиновой анкер-W-FA/S-(A2K)-10-M10X60

Артикул:5932010060

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1000

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Клиновой анкер для высоких нагрузок, W-FA/S Для отдельных креплений в бетоне без трещин. Оцинкованная сталь.
    • Сквозной монтаж экономит время
    • Нагрузка может быть приложена сразу после установки
    • Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь
    • Два варианта глубины анкеровки — широкий диапазон применений
    • ETA-02/0001 для индивидуальных креплений, вариант 7, бетон без трещин
    • Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; реакция на воздействие огня по DIN 4102-2:1977-09 (равномерная кривая температуры)
    Область применения
    • Индивидуальное крепление: Стандартный бетон C20/25 - C50/60 (бетон без трещин)
    • Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, опорных плит, опор, кабель-каналов, трубопроводов, деревянных конструкций, балок, обрешетки и т. д.
    • Может устанавливаться в бетон < C20/25 и природный камень, устойчивый к сжатию (без официальных одобрений)
    • Анкер может применяться для крепления преимущественно со статической нагрузкой (например, собственный вес, соединения, хранящиеся материалы) или квазистатической нагрузкой (например, фасады, поручни)
    • W-FA/S разрешается применять только в сухих помещениях
  • Характеристики
    • Метрический диаметр анкера M10
    • Длина анкера (l) 60 мм
    • Высота крепления (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1) 10 / 23 / 65 мм
    • Ширина зева ключа 17 мм
    • Номинальный диаметр сверла (d 0) 10 мм
    • Материал Сталь
    • Поверхность Оцинкованный
    • Крутящий момент анкеровки (T inst) 30 Нм
    • Сквозное отверстие в подсоединяемой детали (d f) 12 мм
    • Одобрение Нет