Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Клиновой анкер-W-FAZ/S-(A2K)-10-21-M8X75

Артикул: 5928208010
Клиновой анкер-W-FAZ/S-(A2K)-10-21-M8X75

Клиновой анкер-W-FAZ/S-(A2K)-10-21-M8X75

Артикул:5928208010

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для отдельных креплений в бетоне с трещинами и без трещин. Оцинкованная сталь.
    • Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края
    • Нагрузка может быть приложена сразу после установки
    • Сквозной монтаж экономит время
    • Уменьшенная глубина анкеровки
    • Минимальный объем сверления, экономия времени
    • Разнообразные применения
    • Одобрение ETA-99/0011 для индивидуального крепления, вариант 1, бетон с трещинами и без трещин
    • Огнестойкость (M8 - M16): F30, F60, F90 и F120; реакция на воздействие огня по DIN 4102-2:1977-09 (равномерная кривая температуры)
    • Огнестойкость: R30, R60, R90 и R120; TR020 (включено в ETA-99/0011)
    Область применения

    Индивидуальное крепление с одобрением
    Стандартный бетон C20/25 - C50/60 (с трещинами и без трещин)

    Для крепления, например, металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, опорных подкладок, опор, кабель-каналов, труб, поручней, деревянных конструкций, балок крыши и т. д.

    Индивидуальное крепление без официального одобрения
    Может устанавливаться в бетон < C20/25 и твердый природный камень

    W-FAZ/S можно применять только в помещении
  • Характеристики
    • Метрический диаметр анкера M8
    • Длина анкера (l) 75 мм
    • Высота крепления (t fix) 10 мм
    • Высота крепления (t fix ,red), макс. 21 мм
    • Эффективная глубина анкеровки (h ef) 46 мм
    • Эффективная глубина анкеровки (h ef,red) 35 мм
    • Ширина зева ключа 13 мм
    • Номинальный диаметр сверла (d 0) 8 мм
    • Глубина отверстия (h 1) 60 мм
    • Глубина отверстия уменьшенная (h 1, red) 49 мм
    • Материал Сталь
    • Поверхность Оцинкованный
    • Крутящий момент анкеровки (T inst) 20 Нм
    • Сквозное отверстие в подсоединяемой детали (d f) 9 мм
    • Одобрение ETA-99/0011