Забивные анкеры
Анкер забивной WUMAX, сталь - М8
Артикул:190401008
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеАнкер забивной WUMAX
- Предназначен для крепления рам, реек, металлических профилей, подвесных потолков, гирлянд освещения и противопожарных конструкций и т.п. к бетону, полнотелому кирпичу и природному строительному камню.
- Гвоздевой потолочный дюбель изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассирована.
Крепежный элемент состоит из металлического стержня со стопорной головкой и клинообразным хвостовиком и распорного клина.
Принцип работы
Клиновидные части анкера смещаются относительно друг друга, и распираются в просверленном отверстии, осуществляя крепление с высокой степенью надежности.
Допустимые нагрузки
- Рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной - нагрузки на вырыв. Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2.
- Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона.
- При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6.
- Крепление осуществляется методом сквозного монтажа.
- Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем, и очистить его.
- Установить потолочный дюбель, пропустив его сквозь монтируемую деталь.
- Забить дюбель в просверленное отверстие легкими ударами молотка таким образом, чтобы клин находился заподлицо со стопорной шляпкой.
-
Технические характеристики
- Внешний диаметр (Dвнеш): 10 мм
- Диаметр резьбы анкера (Dвнутр): М8
- Длина (L): 40 мм
- Глубина анкеровки: 42 мм
- Материал: Сталь
- Поверхность: Оцинкованная
-
Анкера Wurth САПР Размер: 3,2 мб
























