Забивной анкер-W-ED/S-BND-(A2K)-M8X30 (с бортиком)
Артикул:
090404008
Забивной анкер-W-ED/S-BND-(A2K)-M8X30 (с бортиком)
Подробнее
Забивной анкер-W-ED/S-BND-(A2K)-M8X30 (с бортиком)
Артикул:090404008
Количество в упаковке: 100
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОцинкованная сталь. Индивидуальное крепление: бетон без трещин. Многоточечное крепление: бетон с трещинами и без трещин.
- Небольшая глубина просверливаемого отверстия
- Высокая несущая способность
- Визуальный контроль посадки и защита рук при установке с помощью инструмента с маркировкой/без маркировки
- Закрепляемый компонент можно легко снять в любой момент
- Компонент можно закрепить с помощью крепежного винта или резьбового стержня
- Совпадающие просверленные отверстия делают установку еще более надежной.
- Забивной анкер W-ED/A4 см.
- Забивной анкер W-ED, M12 (для буровых сверл) и W-ED, DW15, см.
- ETA-02/0044 для индивидуальных креплений, вариант 7, бетон без трещин
- ETA-05/0120 для многоточечных креплений ненагруженных конструкций, бетон без трещин и с трещинами, M6–M16
- Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; реакция на воздействие огня по DIN 4102-2:1977-09 (равномерная кривая температуры)
- Огнестойкость: R30, R60, R90 и R120; TR020 (включено в ETA-05/0120)
- Индивидуальное крепление: стандартный бетон C20/25 - C50/60 (бетон без трещин)
- Многоточечное крепление: крепление не нагруженных систем (M6–M16, бетон с трещинами и без трещин). Например, резьбовые стержни, металлические конструкции, металлические профили, решетки, кабель-каналы, трубопроводы, монтажные профили и т. д.
- Можно устанавливать в бетон < C20/25 и твердый природный камень, устойчивый к сжатию (без официального одобрения)
- Разрешается устанавливать только в сухих помещениях.
-
Характеристики
- Диаметр анкера 8 мм
- Длина анкера (L H) 30 мм
- Требуемая глубина ввинчивания, мин./макс. 9-13 мм
- Материал Сталь
- Поверхность Оцинкованный
- Номинальный диаметр сверла (d 0) 10 мм
- Глубина отверстия (h 0) 30 мм
- Эффективная глубина анкеровки (h ef) 30 мм
- Крутящий момент анкеровки (T inst) 8 Нм
- Сквозное отверстие в подсоединяемой детали (d f) 9 мм