Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Дюбель-гвозди

Артикул: 2907106040
Дюбель-гвоздь W-ND 6х40  FK (SM-GK) гриб

Дюбель-гвоздь W-ND 6х40 FK (SM-GK) гриб

Артикул:2907106040

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для крепления уголков, панелей, металлических листов, кабель-каналов и любых компонентов для неутопленного монтажа. Корпус стержня анкера с плоской головкой, гвозди, оцинкованная сталь

    Быстрая, экономичная сборка

    Предварительная сборка — нет необходимости искать подходящий винт

    Также подходит для воздуховодов

    Возможен демонтаж через шлиц в головке шурупа

    Основные характеристики
    • Устойчивость к УФ-излучению
    • Пластиковые дюбеля из высококачественного полиамида – устойчивы к плесени
    • Термостойкость от -40 °C до +150 °C
    • Без галогенов и силикона
  • Технические характеристики
    • Диаметр анкера 6 мм
    • Длина анкера (l) 40 мм
    • Высота крепления (t fix), макс. 10 мм
    • Глубина посадки (h nom) 30 мм
    • Номинальный диаметр сверла (d 0) 6 мм
    • Глубина отверстия (h 1) 45 мм
    • Диаметр продольного отверстия в детали (d f) 6,2 мм
    • Материал гвоздей Сталь
    • Внутренний привод Z2
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять