-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
- Антифризы
- Антикорpозийные покрытия
- Герметики
- Защитные покрытия для металла
- Клея
- Разметочные карандаши и маркеры
- Растворители и преобразователи ржавчины
- Смазки
- Средства для облегчения запуска двигателя
- Средства для очистки
- Средства для поиска утечек
- Химия для электрика
- Уход за замками
- Масло для двухтактных двигателей
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
Рамные дюбели
Артикул:
2910436132
Дюбель рамный 10X132 мм
Подробнее
Дюбель рамный 10X132 мм
Артикул:2910436132
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
Поделиться
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля монтажа окон из любых твердых материалов. Винт с поворотной головкой, привод PZ3
- Подходит для крепления окон и дверных рам из дерева, пластмассы и алюминия
- Особенно подходит для применения в твердых поверхностях
- Данный анкер соответствует требованиям некоторых производителей окон согласно установке RAL с проверкой качества
-
Технические характеристики
- Диаметр анкера 10 мм
- Длина анкера (l) (l) 132 мм
- Тип привода Z
- Диаметр продольного отверстия в детали (d f) 10,5 мм
- Номинальный диаметр сверла (d 0) 10 мм
- Глубина посадки (h nom) 30 мм
- Поверхность Оцинкованный
- Материал Сталь
- Глубина отверстия (h 1) 35 мм
- DIN 18056
- Форма головки Потайная головка, 90 градусов
- Высота крепления (t fix), макс. 80 мм
- Внутренний привод Z3
-
Каталог Анкерно-дюбельная техника Würth 2022 42 стр Размер: 3,7 мб
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -






















