Саморез АМО III AW30 (A2K) 7,5х132
Артикул:
0234730132
Саморез АМО III AW30 (A2K) 7,5х132
Подробнее
Саморез АМО III AW30 (A2K) 7,5х132
Артикул:0234730132
Количество в упаковке: 200
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеШуруп по бетону AMO III 7.5 Потайная головка (тип 1), привод AW 30, оцинкованный А2К Область применения
- Дистанционный монтаж без натяжения для деревянных, пластиковых и алюминиевых оконных рам и других конструкций.
- Применяется при креплении на бетонное основание, газобетон, цельный и перфорированный кирпич, дерево.
- Просверлить отверстие
- Прочистить и продуть отверстие
- Выставить и зафиксировать оконную раму
- Закрутить шуруп
- Одеть колпачок
-
Характеристики
: - Материал: сталь
- Покрытие: гальваническое цинковое А2К
- Толщина покрытия: 5 мкм
- Финишная обработка: глянцевое пассивирование
- Шуруп удерживается в основании за счет сцепления резьбы
- Отсутствует расклинивающий эффект и опасность растрескивания основания
- Не теряет свойство держать нагрузку при температурных скачках
- Огнестойкий
- Нагрузка может быть приложена сразу же после установки
- Простой демонтаж
- Сквозной монтаж
- Быстрая установка
- Не требуются специальные монтажные инструменты
- Экономия времени
- Привод AW-drive
- Улучшается передача усилия при закручивании
- Увеличивается срок службы инструмента
- Насечки на резьбе
- Легко закручивается в основание
- Увеличивается срок службы инструмента
-
Каталог Анкерно-дюбельная техника Würth 2022 Стр. 43-44 Размер: 3,8 мб