Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Саморезы АМО

Артикул: 0234730182
Саморез АМО III AW30 (A2K) 7,5х182

Саморез АМО III TX30 (A2K) 7,5х182

Артикул:0234730182

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 200

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Саморез АМО III TX30 (A2K) 7,5х182

    Область применения
    • Нагрузка без давления от анкеровки для деревянных, пластиковых и алюминиевых оконных рам.
    • Каркасная муфта.
    Преимущества
    • Экономия времени – анкер не нужен.
    • Быстрый монтаж, специальные инструменты для настройки не требуются.
    • Благодаря приводу AW® - длинный срок службы бит, улучшенная передача крутящего момента и отсутствие выталкивающих бита сил.
    • Нагружать можно сразу - без ожидания настройки
    • Возможен демонтаж.
    • Практически отсутствуют напряжения в основании, при монтаже.
    Характеристики
    • Без сил напряжений в основе
    • Испытанная продолжительность огнестойкости – 120 мин
    • Сохраняет свои свойства даже при тепловом расширении
    Информация 
    Правильность монтажа компонентов необходимо проверять с учетом условий на строительной площадке и ситуациям (например - вес прикрепляемой детали, состояние основания, направление швов в натуральном камне и т.п.)

    Рекомендации
    • Сверление пустотелого кирпича и пустотелых блоков нужно выполнять только в режиме сверления (без удара). Оконные рамы можно выровнять с помощью хомутов для выравнивания.
    • Длина винта = ширина рамы + расстояние до основания + глубина установки.
  • Технические характеристики
    • Привод: TX30
    • Покрытие: A2K
    • Длина: 182 мм
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять