Шуруп по бетону АМО
Шурупы по бетону WUMAX АМО TX30 - 7,5х182 мм
Артикул:1234730182
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеШуруп по бетону AMO WUMAX (турбошуруп) – специальный шуруп из углеродистой стали, для сквозного монтажа оконных и дверных блоков без использования дюбеля. Специальная резьба позволяет использовать шуруп для прямого монтажа в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, газосиликатные и керамзитобетонные блоки.
Свойства и преимущества
- Скорость и экономичность монтажа.
- Монтаж без использования дюбеля.
- Сниженные расстояния от края материала за счет отсутствия внутреннего напряжения в основании.
- Шлиц TХ30.
- Бетон
- Полнотелый кирпич
- Пустотелый кирпич
- Керамзитобетон
- Газосиликат
- Крепление деревянных, пластмассовых или металлических оконных блоков и дверных коробок;
- Крепление пожарозащитных дверей;
- Крепление деревянных брусков, направляющих и др.
Соответствует требованиям ТР 2009/013/BY.
Инструкция по монтажу
- Пробурить отверстие в основании через раму.
- Вставить шуруп.
- Затянуть шуруп.
- Анкер установлен.
-
Технические характеристики

-
Шуруп по бетону АМО WUMAX Размер: 532,4 кб























