Инжекционная масса (химический анкер) WIT-EA 150, 330 мл
Инжекционная масса (химический анкер) WIT-EA 150, 330 мл
Артикул:5918300330
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеХимический анкер для природного камня, каменной кладки, бетона без трещин
- Двухкомпонентный раствор эпоксидной смолы, эпоксиакрилат со стиролом
- Не вызывает образования пятен на природном камне (до начала работ проведите проверку на образце камня, чтобы определить, вызывает ли раствор его потускнение)
- Картриджи можно использовать до истечения срока годности, заменяя смесительную насадку, или закрывая герметичной крышкой.
Предназначена для установки элементов крепления в пористом кирпиче, плотном кирпиче, бетоне, легком бетоне, пористых строительных материалах. Может использоваться как ремонтный состав в бетоне.
Способ применения
Рекомендуемые принадлежности:
- Смесительная трубка
- Пистолет для туб
- Закладной элемент (шпилька)
-
Характеристики
- Термостойкость до 50°C, кратковременно до 80°C.
- Температура при монтаже: не ниже +5°C.
- Температура транспортировки и хранения (картридж): от +5°C до +25°C.
- Минимальный срок годности при правильном хранении: 12 месяцев.