Инжекционная масса (химический анкер) WIT-PE500, 385ML
Инжекционная масса (химический анкер) WIT-PE500, 385ML
Артикул:0903480001
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеИндивидуальное крепление в бетоне с трещинами и без трещин, а также усиливающее крепление с последующим скреплением раствором
- 2-компонентный раствор эпоксидной смолы, очищенная эпоксидная смола без содержания стирола
- Индивидуальное крепление в бетон с трещинами и без трещин Анкерная шпилька W-VD-A, анкерная шпилька W-VI-A, стандартный резьбовой стержень с сертификатом приемочных испытаний 3.1
- Армирующее крепление с последующим скреплением раствором (REBAR)
- Картриджи можно использовать до истечения срока годности, заменяя смесительную насадку или закрывая герметичной крышкой.
- Европейская техническая аттестация ETA-09/0040 Индивидуальное крепление + бетон с трещинами и без трещин (анкерная шпилька W-VD-A, анкерная шпилька W-VI-A, стандартный резьбовой стержень с сертификатом приемочных испытаний 3.1)
- Общее разрешение органов контроля строительства Z-21.8-1834, Европейское техническое одобрение ETA-07/0313 Армирующее крепление с последующим скреплением раствором (REBAR).
- Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, деревянных конструкций, кронштейнов, труб, кабель-каналов и т. д.
- Подходит для структурных расширений, потолочных и настенных креплений, расширения несущих конструкций, укрепления несущих конструкций, крепления балконов и навесов, уплотнения временных проемов и «забытых» арматурных стержней
-
Характеристики
- Тип: WIT-PE 500
- Контейнер: Картридж
- Мин Макс. температура обработки/условия: от 5 до 40 °C/температура в анкерном грунте при обработке и твердении
- Мин Макс. температура окружающей среды / Условия: от -40 до 72 °C / после полного отверждения
- Срок годности в зависимости от производства/условий: 24 месяца в прохладном и сухом месте, при температуре от 5°C до 25°C.
- Approval: ETA-07/0313, Z-21.8-1834
- Состав: чистая эпоксидная смола
- Не содержит стирол
- Цвет: серый