Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Химические анкеры

Артикул: 1903420501
Химический анкер WIT-NORDIC (420 мл., 2 смесителя)

Химический анкер WIT-NORDIC (420 мл., 2 смесителя)

Артикул:1903420501

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Химический анкер WIT-NORDIC(420 мл., 2 смесителя)

    Предназначено для:
    Бетона классов от C20/25 до C50/60, с трещинами и без трещин, кирпич, пустотелый кирпич, газосиликатные и керамзитобетоные блоки.

    Подходит для:
    Бетона классов С12/15, натурального камня с плотной структурой

    Примечание
    Время действия и отверждения:  
     Температура
     основного
     материала, °C
     Затвердевание -
     время работы
     Мин. время
     отверждения -
     сухие условия
     При -20 °C   60 мин     24 ч
     От -20 до -10 °C   45 мин  18 ч
     От -10 до 0 °C   20 мин  6 ч
     От 0 до +5 °C   6 мин  4 ч
     От +5 до +15 °C    3 мин  75 мин

    Для влажного основного материала время отверждения должно быть увеличено вдвое

    Подробные характеристики смотреть в Руководстве по проектированию (вкладка Документация)
  • Технические характеристики
    • Размер картриджа: 420 мл
    • Тип картриджа: Коаксиальный
    • Комплектация: 2 смеситель
    Подробные характеристики смотреть в Руководстве по проектированию (вкладка Документация)
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять