Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Химические анкеры

Артикул: 2918605585
Химический анкер WIT-PE 1000 (585 мл., 2 смесителя)

Химический анкер WIT-PE 1000 (585 мл., 2 смесителя)

Артикул:2918605585

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Химический анкер WUMAX PE1000 (585 мл, 2 смесителя)
    Профессиональное решение для надёжного крепления в бетоне и камне.

    Универсальное применение:
    • Совместим с резьбовыми шпильками и арматурой (включая ребристую)
    • Подходит для высоконагруженных соединений, включая конструкционные элементы
    Состав и технология:
    • Изготовлен из 100% чистой эпоксидной смолы — без добавок, без стирола
    • Двухкомпонентная формула обеспечивает максимальную адгезию и долговечность
    • После смешивания компонентов в статическом смесителе образуется высокопрочная связка, заполняющая все неровности и поры основания
    Области применения:
    • Бетон классов C20/25 – C50/60, включая трещиноватый бетон
    • Полнотелый кирпич, газосиликат, керамзитобетон
    • Натуральный камень с плотной структурой
    • Подходит также для бетона C12/15 при менее нагруженных соединениях
    Преимущества:
    • Высокая несущая способность на вырыв и сдвиг
    • Химическая стойкость к влаге, щелочам и агрессивным средам
    • Долговечность до 100 лет при правильной установке
    • Возможность установки в сухие, влажные и водонасыщенные отверстия
    • Без расширения — не создаёт напряжений в основании
    Установка:
    Документация:
    • Подробные технические характеристики, таблицы нагрузок и рекомендации по проектированию доступны во вкладке «Документация»
  • Технические характеристики
    • Размер картриджа: 585 мл
    • Тип картриджа: Параллельный
    • Комплектация: 2 смесителя
    Подробные характеристики смотреть в Руководстве по проектированию (вкладка Документация)
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять