Внимание! Сайт работает в тестовом режиме! 

Клеевая капсула W-VD М12

Мы советуем
Артикул: 5915012095
Клеевая капсула W-VD М12

Клеевая капсула W-VD М12

Артикул:5915012095

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для химических анкеров W-VD/S, W-VD/F, W-VD/A4, W-VD/HCR, W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4
    • Индивидуальное крепление в бетоне без трещин:
    • Анкерная шпилька W-VD-A (с одобрением) или анкерная шпилька W-VD-IG с внутренней резьбой (с одобрением)
    • Химический анкер, система картриджей (предварительно смешанный раствор в стеклянном картридже)
    • Анкерная шпилька вставляется с одновременным вращением и нажатием (вращательное движение смешивает два компонента раствора)
    • Затвердевший композитный раствор уплотняет просверленное отверстие до упора
    • Отсутствие напряжения в основании обуславливает минимальные межосевые расстояния и расстояния до края
    • Анкерное крепление выполняется за счет сочетания раствора, анкерные шпилек и крепежного основания. Анкерная шпилька из оцинкованной стали, размеры M8, M10, M12, M16, M20 и M24
    Область применения
    • Анкер может применяться для крепления преимущественно со статической нагрузкой (например, собственный вес, арматура трубопроводов, хранящиеся материалы) или квазистатической нагрузкойУстановка в сухой или влажный бетон (стандартный бетон класса прочности не ниже C20/25 и не выше C50/60)
    • Температура на участке вокруг раствора не должна превышать +50 °C, краткосрочно +80 °C
    • Может устанавливаться в бетон < C20/25 и устойчивый к сжатию природный камень (без официального одобрения)
    • Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, пластин основания, опор, деревянных структур, балок и т. д.
    Способ применения Последовательность действий при установке химического анкера:
    1. Просверлить отверстие
    2. Очистить отверстие с помощью груши и ершика
    3. После нагрева до температуры рук клей в капсуле должен перетекать как мед
    4. Установить клеевую капсулу в отверстие
    5. Установить шпильку при помощи дрели с включенной функцией удара
    6. Убедиться, что клей равномерно заполняет пустоты в отверстии
    7. Дать клею затвердеть в течение 20 минут
    8. Установить гайку, не превышая допустимый момент затяжки
  • Технические характеристики
    :
    • Номинальный диаметр сверла (d 0): 14 мм
    • Подходит для анкерной шпильки: M12; M8 IT
    • Длина: 95 мм
    • Эффективная глубина анкеровки (h ef): 110 мм
    • Глубина отверстия (h 0): 110 мм
    • Температура обработки, мин./макс./условия: -5 35 °C / температура основания в процессе обработки и схватывания
    • Устойчивость при хранении, с момента изготовления/условия: 18 месяц / хранить в прохладном и сухом месте при температуре от 5 °C до 25 °C
    • Одобрение: ETA-06/0074
  • ТС 05.3660.21 до 05.04.2022 Размер: 3,3 мб