Монтажный пистолет CG-DC500 (мульти)
Монтажный пистолет CG-DC500 (мульти)
Артикул:1891003999
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМонтажный пистолет CG-DC500 (мульти) подходит практически для всех картриджей WIT и стандартных (силиконовых) картриджей
Подходит для инъецирования из коаксиальных картриджей объемом 150 мл, 330 мл и 420 мл, стандартных (трубчатых пленочных) картриджей объемом 300 мл, картриджей объемом 385 мл и параллельных картриджей картриджей объемом 585 мл.
Картридж типа параллельный - это разновидность картриджа, состоящего из 2-х ёмкостей, расположенных одна параллельно другой, и требующей применения специального пистолета, который позволяет осуществлять одновременную пропорциональную подачу синтетического состава.
Можно инъецировать следующий инжекционный химический анкер WURTH:
- WIT-PM 200: 300 мл. (стандартный)
- WIT-NORDIC: 330 мл. (коаскиальный)
- WIT-VM 250: 420 мл. (коксиальный)
- WIT-UH 300: 420 мл. (коксиальный)
- WIT-PE 1000: 585 мл. (параллельный)
-
Характеристики
- Ёмкость картриджа: 300 мл., 330 мл., 380 мл., 385 мл., 585 мл.
- Тип картриджа: стандартный, коаксиальный, параллельный.
- Корпус: металл.
- Курок: сталь.
- Рукоятка: алюминий.
-
Каталог Монтажные пистолеты - стр. 69 PDF Размер: 3,7 мбКаталог Анкерно-дюбельная техника Würth 2022 Размер: 39,4 мб