>>>>Помпа для продувки
Принадлежности для очистки отверстий
Артикул:
0903990001
Помпа для продувки
Подробнее
Помпа для продувки
Артикул:0903990001
Цены доступны для авторизованных пользователей
Количество в упаковке: 1
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
Поделиться
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеДля очистки отверстий продувкой
- MAC = ручная очистка воздухом (очистка высверленного отверстия ручным продувочным инструментом)
- Диаметр продувочной трубки: 9 мм
- Для номинального диаметра отверстия 10 мм рекомендуется "редукционная насадка для насоса продувки" (уменьшает диаметр продувочной трубки до 8 мм)
Для номинального диаметра отверстия 10 мм рекомендуется "редукционная насадка для насоса продувки" (уменьшает диаметр продувочной трубки до 8 мм) -
Технические характеристики
- Длина 415 мм
- Объем 900 мл
- Цвет Серый цвет
- Диаметр 70 мм
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -