Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Принадлежности для очистки отверстий

Артикул: 0903489622
Щетка для чистки каменной кладки и бетона, d 22 мм

Щетка для чистки каменной кладки и бетона, d 22 мм

Артикул:0903489622

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Для очистки отверстий инжекционных систем WIT в бетоне и каменной кладке (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
    • Проволочная щетка из нержавеющей стали с соединительной резьбой M6
  • Технические характеристики
    • Номинальный диаметр сверла 22 мм
    • Подходит для анкерной шпильки M20
    • Подходит для втулки с внутренней резьбой M12; M16
    • Внешний диаметр 24 мм
    • Длина 220 мм
    • Длина заполнения 100 мм
    • Соединительная резьба M6
    • Материал Сталь
    • Материал проволоки Нержавеющая сталь
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять