Щетка для очистки отверстий д16
Щетка для очистки отверстий д16
Артикул:0905499004
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДля очистки отверстий инжекционных систем WIT в бетоне и каменной кладке (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
- Проволочная щетка из нержавеющей стали с соединительной резьбой M6
-
Характеристики
Номинальный диаметр сверла
18 мм
Подходит для анкерной шпильки
M16
Подходит для втулки с внутренней резьбой
M10
M12Подходит для сетчатой втулки
WIT-SH 18/95
Подходит для диаметра арматурного стержня
14 мм
Внешний диаметр
20 мм
Длина
200 мм
Длина заполнения
100 мм
Соединительная резьба
M6
Материал
Сталь
Материал проволоки
Нержавеющая сталь