Щетка-ершик d12X140мм, для очистки отв.под шпильку M8
Щетка-ершик d12X140мм, для очистки отв.под шпильку M8
Артикул:0903489612
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДля очистки отверстий инжекционных систем WIT в бетоне и каменной кладке (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
- Проволочная щетка из нержавеющей стали с соединительной резьбой M6
-
Характеристики
- Номинальный диаметр сверла 12 мм
- Подходит для анкерной шпильки M10; M12
- Подходит для втулки с внутренней резьбой M6; FT M8
- Подходит для сетчатой втулки SH 12 x 80; WIT-SH 12/50
- Подходит для диаметра арматурного стержня 8 мм
- Внешний диаметр 14 мм
- Длина 140 мм
- Длина заполнения 80 мм
- Соединительная резьба M6
- Материал Сталь
- Материал проволоки Нержавеющая сталь