Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Удлинитель шестигранный 100 мм для щетки арт. 09034896…

Артикул: 0905499101
Удлинитель шестигранный 100 мм для щетки арт. 09034896…

Удлинитель шестигранный 100 мм для щетки арт. 09034896…

Артикул:0905499101

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Для щетки для очистки бетона и щетки для очистки кирпичной кладки
    • Шестигранный патрон с соединительной резьбой M6 для щетки для очистки бетона и щетки для очистки кирпичной кладки
    • Шестигранный патрон с щеткой для очистки может крепиться непосредственно на аккумуляторную дрель
    Область применения
    Для чистящих щеток с соединительной резьбой M6 (химические анкеры для бетона и каменной кладки)
  • Характеристики
    • Соединительная резьба: M6
    • Длина: 100 мм
    • Держатель инструмента: Шестигранник