Резьбовая шпилька-VM-A-к.п.5.8 (1000мм, 2000мм) DIN975
Шпилька резьбовая М12х2000-К 5,8 ОЦ
Артикул:2975012200
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеРезьбовая шпилька представляет собой металлический крепежный элемент с полной метрической резьбой по всей длине.
Имеет класс прочности 5.8, что обеспечивает достаточную прочность для большинства стандартных применений. Поверхность шпильки имеет цинковое покрытие, защищающее от коррозии и увеличивающее срок службы в условиях умеренной влажности.
Область применения
Данные шпильки используются в различных отраслях, где требуется надежное резьбовое соединение:
Машиностроение и металлоконструкции
- Сборка узлов и механизмов.
- Крепление деталей в станках, приборах, корпусах оборудования.
- Фиксация сантехнических элементов (труб, кронштейнов).
- Установка вентиляционных систем, электромонтаж.
- Монтаж тяжелых металлоконструкций, мостовых сооружений и др.
- Крепление элементов подвески, двигателя, кузовных деталей.
- Соединение металлических и деревянных конструкций.
- Ремонтные работы, сборка самодельных конструкций.
-
Технические характеристики
- Диаметр (Ø): М12
- Длина: 2000 мм
- Класс прочности: 5.8
- Покрытие: Оцинковка
-
Сертификат соответствия №BY11202.TP013003.02.00941 Размер: 349,1 кб






















