Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Резьбовая шпилька-W-VD-A/A4-A4-90-M10X190

Артикул: 5915210190
Резьбовая шпилька-W-VD-A/A4-A4-90-M10X190

Резьбовая шпилька-W-VD-A/A4-A4-90-M10X190

Артикул:5915210190

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Анкерная шпилька для патронных систем W-VD и инжекционных систем WIT, нержавеющая сталь A4.
    • Нержавеющая сталь A4
    • Анкерная шпилька с углом вершины и внутренним шестигранником (делает возможной поворотно-ударную установку с применением патронной системы)
    Качество анкерной шпильки подтверждено следующими одобрениями:
    • Патронная система химического анкера W-VD, вариант 8: ETA-06/0074
    • Инжекционная система BETON-MULTI WIT-UH 300, вариант 1: ETA-17/0127
    • Инжекционная система ALLROUNDER WIT-VM 250, вариант 1: ETA-12/0164
    • Инжекционная система WIT-Nordic, вариант 1: ETA-12/0164
    • Инжекционная система WIT-PE 500, вариант 1: ETA-09/0040
    • Инжекционная система BASIC WIT-PM 200, вариант 7: ETA-12/0569
    Область использования

    Анкерную шпильку W-VD A/А4 можно использовать со следующими картриджными иинъекционными системами:
    • Композитная анкерная патронная система W-VD,вариант 8 – сжатая зона бетона
    • Композитный анкерный стеклянный патрон W-VPZ, вариант 1  – сжатая и растянутая зона бетона
    • Инъекционная система BETON-MULTI WIT-UH 300, вариант 1 – сжатая и растянутая зона бетона
    • Система впрыска ALLROUNDER WIT-VM 250, вариант 1 – сжатая и растянутая зона бетона
    • Инъекционная система WIT-Nordic, вариант 1 – сжатая и растянутая зона бетона
    • Инъекционная система PURE EPOXY WIT-PE 1000, вариант 1 – сжатая и растянутая зона бетона трещин
    • Инъекционная система WIT-PE 500, вариант 1 – сжатая и растянутая зона бетона
    • Система впрыска BASIC WIT-PM 200, вариант 7 – сжатая зона бетона
    W-VD-A/A4 (нержавеющая сталь A4) может применяться в сухих помещениях, на открытом воздухе (включая промышленную атмосферу и прибрежные зоны) и в помещениях с высокой влажностью, при отсутствии особо агрессивных условий.
  • Характеристики
    • Типовое обозначение: W-VD-A/A4
    • Класс прочности: 70
    • Метрический диаметр анкера: М10
    • Высота крепления: 90 мм
    • Длина анкера: 190 мм
    • Эффективная глубина анкеровки: 90 мм
    • Одобрение: ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543
    • Материал: Сталь нержавеющая A4