Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Резьбовая шпилька-W-VD-A/S-8.8-(A2K)-20-M16X165

Артикул: 5915316165
Резьбовая шпилька-W-VD-A/S-8.8-(A2K)-20-M16X165

Резьбовая шпилька-W-VD-A/S-8.8-(A2K)-20-M16X165

Артикул:5915316165

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Анкерная шпилька для картриджных систем W-VD и инжекционных систем WIT, оцинкованная сталь.

    Анкерная шпилька с углом вершины и внутренним шестигранником (делает возможной поворотно-ударную установку с применением патронной системы)

    Качество анкерной шпильки подтверждено следующими одобрениями:
    • Патронная система химического анкера W-VD, вариант 8: ETA-06/0074
    • Патронная система химического анкера W-VPZ, Вариант 1: ETA-21/0168
    • Инжекционная система BETON-MULTI WIT-UH 300, вариант 1: ETA-17/0127
    • Инжекционная система ALLROUNDER WIT-VM 250, вариант 1: ETA-12/0164
    • Инжекционная система WIT-Nordic, вариант 1: ETA-12/0164
    • Инжекционная система WIT-PE 500, вариант 1: ETA-09/0040
    • Инжекционная система PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1: ETA-19/0543
    • Инжекционная система BASIC WIT-PM 200, вариант 7: ETA-12/0569
    Область применения

    Анкерную шпильку можно использовать вместе со следующими патронными системами и инжекционными системами:
    • Патронная система химических анкеров W-VD, вариант 8 — сжатая зона бетона
    • Патронная система химического анкера W-VPZ, Вариант 1 — сжатая зона бетона
    • Инжекционная система BETON-MULTI WIT-UH 300, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
    • Инжекционная система ALLROUNDER WIT-VM 250, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
    • Инжекционная система WIT-Nordic, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
    • Инжекционная система WIT-PE 500, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
    • Инжекционная система PURE EPOXY WIT-PE 1000, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
    • Инжекционная система BASIC WIT-PM 200, вариант 7 — сжатая зона бетона
    W-VD-A/S (оцинкованная сталь) можно применять в сухих помещениях
  • Характеристики
    • Метрический диаметр анкера M16
    • Класс прочности 8.8
    • Высота крепления (t fix) 20 мм
    • Длина анкера (l) (l) 165 мм
    • Эффективная глубина анкеровки (h ef) 125 мм
    • Номинальный диаметр сверла, система гильз (d 0) 18 мм
    • Номинальный диаметр сверла, система нагнетания (d 0) 18 мм
    • Глубина отверстия (h 0) 125 мм
    • Одобрение ETA-06/0074; ETA-09/0040; ETA-12/0164; ETA-05/0034; ETA-12/0569; ETA-17/0127; ETA-19/0543; ETA-21/0168
    • Материал Сталь
    • Поверхность Оцинкованный