Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Резьбовая шпилька W-VD-A/S-(A2K)-155-M16X300

Артикул: 5915116300
Резьбовая шпилька W-VD-A/S-(A2K)-155-M16X300

Резьбовая шпилька W-VD-A/S-(A2K)-155-M16X300

Артикул:5915116300

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Анкерная шпилька для картриджных систем W-VD и инжекционных систем WIT, оцинкованная сталь.

    Анкерная шпилька со срезанным низом и шестигранником (делает возможной поворотно-ударную установку с применением картриджной системы W-VD)

    Область применения

    Анкерную шпильку W-VD A можно использовать со следующими типами химических анкеров:
    • Химический анкер в индивидуальных капсулах W-VD - сжатая зона бетона
    • Химический анкер на основе эпоксидной смолы WIT-PE 500 - сжатая и растянутая зона бетона
    • Химический анкер на основе винилестера WIT-VM 250 - сжатая и растянутая зона бетона
    • Химический анкер на основе винилестера WIT-Nordic - сжатая и растянутая зона бетона
    • Химический анкер на основе полиэстера WIT-PM 200 - сжатая зона бетона
    W-VD-A/S разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)
  • Характеристики
    • Глубина отверстия (h 0) 125 мм
    • Длина анкера (l) (l) 300 мм
    • Класс прочности 5.8
    • Материал Сталь
    • Метрический диаметр анкера M16
    • Номинальный диаметр бура для инъекционных химических анкеров (d 18 мм
    • Номинальный диаметр бура для картриджей (d 0) 18 мм
    • Покрытие Оцинкованный
    • Сертификат ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
    • Толщина прикрепляемой детали (t fix) 155 мм
    • Эффективная глубина анкеровки (h ef) 125 мм