Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Резьбовая шпилька W-VD (к.п. 5.8, 8.8, А4)

Акции
Артикул: 5915120260
Резьбовая шпилька W-VD-A/S-(A2K)-60-М20Х260

Резьбовая шпилька W-VD-A/S-(A2K)-60-М20Х260

Артикул:5915120260

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Анкерная шпилька для картриджных систем W-VD и инжекционных систем WIT, оцинкованная сталь.

    Анкерная шпилька со срезанным низом и шестигранником (делает возможной поворотно-ударную установку с применением картриджной системы W-VD)

    Область применения

    Анкерную шпильку W-VD A можно использовать со следующими типами химических анкеров:
    • Химический анкер в индивидуальных капсулах W-VD - сжатая зона бетона
    • Химический анкер на основе эпоксидной смолы WIT-PE 500 - сжатая и растянутая зона бетона
    • Химический анкер на основе винилестера WIT-VM 250 - сжатая и растянутая зона бетона
    • Химический анкер на основе винилестера WIT-Nordic - сжатая и растянутая зона бетона
    • Химический анкер на основе полиэстера WIT-PM 200 - сжатая зона бетона
    W-VD-A/S разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)
  • Технические характеристики
    • Глубина отверстия (h 0) 170 мм
    • Длина анкера (l) (l) 260 мм
    • Класс прочности 5.8
    • Материал Сталь
    • Метрический диаметр анкера M20
    • Номинальный диаметр бура для инъекционных химических анкеров (d 24 мм
    • Номинальный диаметр бура для картриджей (d 0) 25 мм
    • Покрытие Оцинкованный
    • Сертификат: ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
    • Толщина прикрепляемой детали (t fix) 60 мм
    • Эффективная глубина анкеровки (h ef) 170 мм
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять