Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Резьбовая шпилька-W-VI-A/S-(A2K)-M12X135

Артикул: 0905461211
Резьбовая шпилька-W-VI-A/S-(A2K)-M12X135

Резьбовая шпилька-W-VI-A/S-(A2K)-M12X135

Артикул:0905461211

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Анкерная шпилька для картриджных систем WIT, оцинкованная сталь.

    Анкерная шпилька со срезанным низом и шестигранником (делает возможной поворотно-ударную установку с применением картриджной системы W-VD)

    Область применения
    • Система ALLROUNDER WIT-VM 250, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
    • Инъекционная система WIT-Nordic, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
    • Система BETON-MULTI WIT-UH 300 — сжатая и растянутая зона бетона
    • Инъекционная система WIT-PE 500, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
    • Система BASIC WIT-PM 200, вариант 7 — сжатая зона бетона
    • Инъекционная система W-VI (с химическим инъекционным раствором WIT-Express), вариант 7 — сжатая зона бетона
    • Инъекционная система BASIC WIT-PM 200, кладка — полнотелый и пустотелый кирпич, газобетон
    • Инъекционная система ALLROUNDER WIT-VM 250, кладка — полнотелый и пустотелый кирпич, газобетон
    W-VI-A/S разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)
  • Характеристики
    • Типа: W-VI-A/S
    • Класс прочности: 5,8
    • Метрический диаметр шпильки: М12
    • Длина шпильки: 135 мм
    • Номинальный диаметр бура для инъекционных химических анкеров (d): 14 мм
    • Сертификаты: ETA-09/0040; ETA-12/0164; ETA-05/0034; ETA-12/0569; ETA-13/0037; ETA-16/0757; ETA-17/0127; ETA-19/0542
    • Материал: Сталь