Резьбовая шпилька-W-VI-A/S (к.п. 5.8)
Резьбовая шпилька WUMAX W-VI-A/S-(A2K)-M12Х160
Артикул:1905461216
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеРезьбовая шпилька WUMAX W-VI-A/S-(A2K) представляет собой металлический крепежный элемент с полной метрической резьбой по всей длине.
Имеет класс прочности 5.8, что обеспечивает достаточную прочность для большинства стандартных применений. Поверхность шпильки имеет гальваническое цинковое покрытие, защищающее от коррозии и увеличивающее срок службы в условиях умеренной влажности.
Область применения
Данные шпильки используются в различных отраслях, где требуется надежное резьбовое соединение:
Машиностроение и металлоконструкции
- Сборка узлов и механизмов.
- Крепление деталей в станках, приборах, корпусах оборудования.
- Фиксация сантехнических элементов (труб, кронштейнов).
- Установка вентиляционных систем, электромонтаж.
- Монтаж тяжелых металлоконструкций, мостовых сооружений и др.
- Крепление элементов подвески, двигателя, кузовных деталей.
- Соединение металлических и деревянных конструкций.
- Ремонтные работы, сборка самодельных конструкций.
- Шпилька - 1 шт
- Гайка - 1 шт
- Шайба - 1 шт
-
Технические характеристики
- Тип резьбы: Метрическая
- Диаметр резьбы (d): М12
- Угол резьбы: 60°
- Длина шпильки (L): 160 мм
- Резьба: Полная (нарезана по всей длине)
- Материал: Катанка SAE 1006, 11,5
- Класс прочности: 5.8
- Покрытие: Гальваническое (Оцинковка) 8 мкм
-
Резьбовые шпильки WUMAX W-VI-AS-(A2K) Размер: 106,6 кбПаспорт качества Резьбовая шпилька WUMAX W-VI M12x160 Размер: 219,8 кб






















