Резьбовая шпилька-VM-A-(5.8)-М16x1000
Резьбовая шпилька-VM-A-(5.8)-М16x1000
Артикул:5916016999
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля инъекционных систем WIT в бетоне и кирпичной кладке. оцинкованная сталь
Резьбовая шпилька имеет следующие сертификаты:
- Патронная система ALLROUNDER WIT-VM 250, вариант 1: ETA-12/0164
- Патронная система WIT-Nordic, Вариант 1: ETA-12/0164
- Патронная система BETON-MULTI WIT-UH 300, Вариант 1: ETA-17/0127
- Патронная система PURE-EPOXY WIT-PE 1000, Вариант 1: ETA-19/0542
- Патронная система WIT-PE 500, Вариант 1: ETA-09/0040
- Патронная система BASIC WIT-PM 200, опция 7: ETA-12/0569
- Патронная система BASIC WIT-PM 200, кирпичная кладка: ETA-13/0037
- Патронная система ALLROUNDER WIT-VM 250, кирпичная кладка: ETA-16/0757
- Инъекционная система WIT-Nordic, кирпичная кладка: ETA-16/0757
Область использования
Резьбовую шпильку можно использовать для следующих патронными системами:
- Патронная система ALLROUNDER WIT-VM 250, вариант 1 - сжатая и растянутая зона бетона
- Инъекционная система WIT-Nordic, вариант 1 - сжатая и растянутая зона бетона
- Инъекционная система BETON-MULTI WIT-UH 300, вариант 1 - сжатая и растянутая зона бетона
- Инъекционная система PURE-EPOXY WIT-PE 1000, вариант 1 - сжатая и растянутая зона бетона
- Инъекционная система WIT-PE 500, вариант 1 - сжатая и растянутая зона бетона
- Инъекционная система BASIC WIT-PM 200, вариант 7 - сжатая зона бетона
- Инъекционная система ALLROUNDER WIT-VM 250, кирпичная кладка + SH - полнотелый и пустотелый кирпич, газобетон
- Инъекционная система WIT-Nordic, кирпичная кладка + SH - полнотелый и пустотелый кирпич, газобетон
- Инъекционная система BASIC WIT-PM 200, кладка - полнотелый и пустотелый кирпич, газобетон
-
Характеристики
- Класс прочности: 5.8
- Метрический диаметр анкера: M16
- Сверло: 18 мм
- Одобрено: ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
- Материал: Сталь
- Поверхность: Оцинкованный
-
Каталог Анкерно-дюбельная техника Würth 2022 Стр 54-61 Размер: 5,1 мб