Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Резьбовая шпилька-VM-A-(5.8)-M20x1000

Артикул: 5916020999
Резьбовая шпилька-VM-A-(5.8)-M20x1000

Резьбовая шпилька-VM-A-(5.8)-M20x1000

Артикул:5916020999

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для инъекционных систем WIT в бетоне и кирпичной кладке. оцинкованная сталь

    Резьбовая шпилька имеет следующие сертификаты:
    • Патронная система ALLROUNDER WIT-VM 250, вариант 1: ETA-12/0164
    • Патронная система WIT-Nordic, Вариант 1: ETA-12/0164
    • Патронная система BETON-MULTI WIT-UH 300, Вариант 1: ETA-17/0127
    • Патронная система PURE-EPOXY WIT-PE 1000, Вариант 1: ETA-19/0542
    • Патронная система WIT-PE 500, Вариант 1: ETA-09/0040
    • Патронная система BASIC WIT-PM 200, опция 7: ETA-12/0569
    • Патронная система BASIC WIT-PM 200, кирпичная кладка: ETA-13/0037
    • Патронная система ALLROUNDER WIT-VM 250, кирпичная кладка: ETA-16/0757
    • Инъекционная система WIT-Nordic, кирпичная кладка: ETA-16/0757
    Мы рекомендуем техническое программное обеспечение Würth для планирования и расчета вашей установки.

    Область использования
    Резьбовую шпильку можно использовать для следующих патронными системами:
    • Патронная система ALLROUNDER WIT-VM 250, вариант 1 - сжатая и растянутая зона бетона
    • Инъекционная система WIT-Nordic, вариант 1 - сжатая и растянутая зона бетона
    • Инъекционная система BETON-MULTI WIT-UH 300, вариант 1 - сжатая и растянутая зона бетона
    • Инъекционная система PURE-EPOXY WIT-PE 1000, вариант 1 - сжатая и растянутая зона бетона
    • Инъекционная система WIT-PE 500, вариант 1 - сжатая и растянутая зона бетона
    • Инъекционная система BASIC WIT-PM 200, вариант 7 - сжатая зона бетона
    • Инъекционная система ALLROUNDER WIT-VM 250, кирпичная кладка + SH - полнотелый и пустотелый кирпич, газобетон
    • Инъекционная система WIT-Nordic, кирпичная кладка + SH - полнотелый и пустотелый кирпич, газобетон
    • Инъекционная система BASIC WIT-PM 200, кладка - полнотелый и пустотелый кирпич, газобетон
    Оцинкованную сталь можно использовать в сухих помещениях.
  • Характеристики
    • Класс прочности: 5.8
    • Метрический диаметр анкера: M20
    • Сверло: 24 мм
    • Одобрено: ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
    • Материал: Сталь
    • Поверхность: Оцинкованный