Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Пластиковая сетчатая гильза DBL-(SH)-KST-TRANSP-20X200

Артикул: 090344 205
Пластиковая сетчатая гильза DBL-(SH)-KST-TRANSP-20X200

Пластиковая сетчатая гильза DBL-(SH)-KST-TRANSP-20X200

Артикул:090344 205

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 20

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Индивидуальное крепление в кирпичной кладке для ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC и BASIC WIT-PM 200

    Пластмассовая перфорированная гильза

    Индивидуальное крепление в кирпичной кладке
    • ALLROUNDER WIT-VM 250, анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька с сертификатом приемочных испытаний, перфорированная гильза SH
    • WIT-NORDIC, анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька с сертификатом приемочных испытаний, перфорированная гильза SH
    • BASIC WIT-PM 200, анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька с сертификатом приемочных испытаний, перфорированная гильза SH
    Примечание
    • Не используйте перфорированную гильзу SH по пористому бетону!
    • Европейская техническая оценка ETA-16/0757: Индивидуальное крепление + кладка из сплошного и пустотелого кирпича, пористый бетон (перфорированная гильза SH, ALLROUNDER WIT-VM 250 или WIT-NORDIC, анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька с сертификатом приемочных испытаний 3.1)
    • Европейская техническая оценка ETA-13/0037: Индивидуальное крепление + кладка из сплошного и пустотелого кирпича, пористый бетон (перфорированная гильза SH, BASIC WIT-PM 200, анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька с сертификатом приемочных испытаний 3.1).
    Область применения
    Для анкерного крепления в кладке из сплошного и пустотелого кирпича
  • Характеристики
    • Диаметр:20 мм
    • Длина: 200 мм
    • Материал: Пластмасса
    • Номинальный диаметр сверла (d 0): 200 мм
    • Глубина отверстия (h 0): 205 мм
    • Эффективная глубина анкеровки (h ef): 200 мм
    • Подходит для анкерной шпильки: M12; M16
    • Требуемый впрыскиваемый раствор: WIT-PM 200; WIT-VM 250; WIT-NORDIC
    • Одобрение: ETA-13/0037; ETA-16/0757