Сетчатые гильзы
Пластиковая сетчатая гильза DBL-(SH)-KST-TRANSP-20X85
Артикул:090344 203
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеИндивидуальное крепление в кирпичной кладке для ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC и BASIC WIT-PM 200
Пластмассовая перфорированная гильза
Индивидуальное крепление в кирпичной кладке
- ALLROUNDER WIT-VM 250, анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька с сертификатом приемочных испытаний, перфорированная гильза SH
- WIT-NORDIC, анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька с сертификатом приемочных испытаний, перфорированная гильза SH
- BASIC WIT-PM 200, анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька с сертификатом приемочных испытаний, перфорированная гильза SH
- Не используйте перфорированную гильзу SH по пористому бетону!
- Европейская техническая оценка ETA-16/0757: Индивидуальное крепление + кладка из сплошного и пустотелого кирпича, пористый бетон (перфорированная гильза SH, ALLROUNDER WIT-VM 250 или WIT-NORDIC, анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька с сертификатом приемочных испытаний 3.1)
- Европейская техническая оценка ETA-13/0037: Индивидуальное крепление + кладка из сплошного и пустотелого кирпича, пористый бетон (перфорированная гильза SH, BASIC WIT-PM 200, анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька с сертификатом приемочных испытаний 3.1).
Для анкерного крепления в кладке из сплошного и пустотелого кирпича -
Технические характеристики
- Диаметр:20 мм
- Длина: 85 мм
- Материал: Пластмасса
- Номинальный диаметр сверла (d 0): 20 мм
- Глубина отверстия (h 0): 90 мм
- Эффективная глубина анкеровки (h ef): 85 мм
- Подходит для анкерной шпильки: M12; M16
- Требуемый впрыскиваемый раствор: WIT-PM 200; WIT-VM 250; WIT-NORDIC
- Одобрение: ETA-13/0037; ETA-16/0757
-
Каталог Анкерно-дюбельная техника Würth 2022 Стр. 79 Размер: 3,7 мб






















